Kegellager Timken LM328448, Buitendiameter: 187.325 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 29.37 mm
Kegellagerconus
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM328448
Rubix:03384417
Fabrikant:100146701
EAN:0053893597577


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 187,325 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 328448 CONE
Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 186,2x186,2x42,7 mm |
| Gewicht verpakking | 1465,1 g |
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 187,325 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Serie | lm328400 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 28,575 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 375000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 227000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 583,36 excl. BTW
/ stuk
€ 705,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen