Kegellager Timken 438/432, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 27.783 mm

Timken kegelrollager 435

Zie technische informatie

Referenties

Timken:438/432
Rubix:03322822
EAN:0053893651187
TIMKEN 438/432 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte27,783 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 438/432 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,901x64,445x64,445 mm
Logistiek gewicht551 g
Afmeting verpakking (D x B x H)37,846x87,884x87,884 mm
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte27,783 mm
Type lagerspelingcn
Serie435
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
143,97 excl. BTW
/ stuk
174,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen