Kegellager Timken M 12600LA/M12649, Buitendiameter: 50.005 mm | Binnendiameter: 21.43 mm | Breedte: 17.526 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M 12600LA/M12649
Rubix:03328676
EAN:0053893175980
TIMKEN M 12600 LA/M 12649 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter21,43 mm
Buitendiameter50,005 mm
Breedte17,526 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 12600 LA/M 12649 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Enkelrijig kegellager van Timken (M12600LA/M12649) met DUO-FACE® Plus afdichtingen (TSL). Stalen kooi en hoge radiale belastingswaarden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter21,43 mm
Buitendiameter50,005 mm
Breedte17,526 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,17 kg
Seriem12600
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager19,43 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r43500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52200 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 38,28 excl. BTW
/ stuk
€ 46,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.