Kegellager Timken 594-90201, Buitendiameter: 147.638 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 71.435 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:594-90201
Rubix:03323940
EAN:0053893066691
TIMKEN 594-90201 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter147,638 mm
Breedte71,435 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 594-90201 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 594-90201 kegellager-assy in 2TS-DM uitvoering. d=95,25 mm en D=147,638 mm met breedte 71,435 mm. Voor vaste posities op roterende assen.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)71,374x147,574x147,574 mm
Logistiek gewicht4361 g
Afmeting verpakking (D x B x H)149,352x107,95x149,352 mm
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter147,638 mm
Breedte71,435 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,31 kg
Serie2ts-dm
Totale breedte lager72,644 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr376000 N
Aangepaste tariefcode84822000
711,48 excl. BTW
/ stuk
860,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.