Kegellager Timken LM 48500LA/LM48548/LM48510, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 18.288 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:LM 48500LA/LM48548/LM48510
Rubix:03383241
EAN:0053893657684
TIMKEN LM 48500L A/LM 48548/LM 48510 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte18,288 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN LM 48500L A/LM 48548/LM 48510 KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered Roller Bearings - TSL (DUO-FACE® Plus Seal) Imperial.
Enrijig Timken kegellager voor radiale belasting. Boring 34,925 mm, buitendiameter 65,088 mm, breedte 18,288 mm en totale breedte 19,94 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte18,288 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,25 kg
Serielm48500
Kokerstaal
Totale breedte lager19,94 mm
NormABMA CLASS 2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r63100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr64600 N
Aangepaste tariefcode84822000
53,92 excl. BTW
/ stuk
65,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.