Kegellager Timken M 224748/M224710, Buitendiameter: 174.625 mm | Binnendiameter: 119.974 mm | Breedte: 35.72 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M 224748/M224710
Rubix:03328691
EAN:0053893665047
TIMKEN M 224748/M 224710 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter119,974 mm
Buitendiameter174,625 mm
Breedte35,72 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 224748/M 224710 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager M224748/M224710 (eenrijig) met gestempeerde stalen kooi. Beproefde radiale draagkracht met 119,974 mm boring en 174,625 mm buitendiameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter119,974 mm
Buitendiameter174,625 mm
Breedte35,72 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,7 kg
Seriem224700
Kokerstaal
Totale breedte lager35,72 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r422000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr244000 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.242,70 excl. BTW
/ stuk
1.503,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.