Kegellager Timken M 231649-902C2, Buitendiameter: 222.25 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 46.83 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M 231649-902C2
Rubix:03328723
EAN:0053893165066
TIMKEN M 231649-902C2 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter222,25 mm
Breedte46,83 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 231649-902C2 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken TDO kegellager-assemblage M231649-902C2 met speling C2. Bore 152,4 mm, OD 222,25 mm en totale breedte 100,007 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter222,25 mm
Breedte46,83 mm
Type lagerspelingc2
Gewicht11,628 kg
Seriem231600
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager100,007 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr170000 N
Aangepaste tariefcode84822000
2.944,04 excl. BTW
/ stuk
3.562,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.