Kegellager NSK 30210J, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 21.75 mm

Kegellager 302

Zie technische informatie

Referenties

NSK:30210J
Rubix:03481007
Fabrikant:30210J N
EAN:00029176000898
NSK 30210 J KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte21,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 30210 J KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers zijn zo ontworpen dat de toppen van de kegels gevormd door de loopbanen van de kegel en de kop en de conische rollen allemaal samenvallen op één punt op de as van het lager. Wanneer een radiale belasting wordt opgelegd, treedt er een axiale krachtcomponent op; daarom is het noodzakelijk om twee lagers in oppositie of een andere meervoudige regeling te gebruiken. Onder de metrische lagers van de ontwerp verminderde rol met hoge ladingscapaciteit (HR reeksen), hebben sommige lagers het basisaantal dat door J wordt toegevoegd om met de specificaties van ISO voor de diameter van het het toevoerkanaal van het kop achtervlak, kopbreedte, en contacthoek in overeenstemming te zijn. Daarom zijn de kegelassemblage en de kop van lagers met hetzelfde basisaantal dat door J wordt toegevoegd internationaal verwisselbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte21,75 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
57,53 excl. BTW
/ stuk
69,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.