Kegellager Timken 15522A, Buitendiameter: 34.988 mm | Binnendiameter: 26.162 mm | Breedte: 15.083 mm

Buitenring voor kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:15522A
Rubix:03320903
Fabrikant:100205155
EAN:0053893189499
TIMKEN 15522 A CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter26,162 mm
Buitendiameter34,988 mm
Breedte15,083 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 15522 A CUP


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type, bestaande uit een conusassemblage en een cup. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk afzonderlijke onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele conus. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook penkooien verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentiëlen en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van machinegereedschappen; Aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14,986x59,436x59,436 mm
Logistiek gewicht113 g
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking113,4 g
Binnendiameter26,162 mm
Buitendiameter34,988 mm
Breedte15,083 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Serie15500
Totale breedte lager20,638 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 205,60 excl. BTW
/ stuk
€ 248,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.