Kegellager Timken M 903345/M903310, Buitendiameter: 92.075 mm | Binnendiameter: 41.275 mm | Breedte: 26.195 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:M 903345/M903310
Rubix:03328941
EAN:0053893799483


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 92,075 mm |
| Breedte | 26,195 mm |
Productdetails : TIMKEN M 903345/M 903310 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken M903345/M903310 enkelrijige kegellager (TS) met 41,275 mm boring, 92,075 mm buitendiameter en 26,195 mm breedte. Ontworpen voor zware belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 92,075 mm |
| Breedte | 26,195 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 26,195 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 92500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 26300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,75 excl. BTW
/ stuk
€ 235,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen