Kegellager Timken H924045-90016, Buitendiameter: 214.313 mm | Binnendiameter: 111.125 mm | Breedte: 52.388 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H924045-90016
Rubix:03326328
EAN:0053893710099


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 111,125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 214,313 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
Productdetails : TIMKEN H 924045-90016 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken H924045-90016 kegellagerass'y in TDO-uitvoering met dubbele buitenring. Afmetingen 111,125×214,313×115,885 mm. 610.000 N (C0) en 970.000 N (C1).
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 115,824x214,376x214,376 mm |
| Logistiek gewicht | 17291 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 111,125 mm |
| Buitendiameter | 214,313 mm |
| Breedte | 52,388 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 16,856 kg |
| Serie | h924000 |
| Totale breedte lager | 115,885 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 610000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 970000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.231,35 excl. BTW
/ stuk
€ 5.119,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen