Kegellager Timken NA 03063SW-90035, Buitendiameter: 53.975 mm | Binnendiameter: 15.875 mm | Breedte: 34.925 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 03063SW-90035
Rubix:03328954
EAN:0053893162171
TIMKEN NA 03063 SW-90035 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter53,975 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 03063 SW-90035 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager assy NA03063SW-90035, double-cup uitvoering. Afmetingen: 15,875 mm boring, 53,975 mm buitendiameter en 36,515 mm breedte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter53,975 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,48 kg
Serie03000 series
Materiaalhoogwaardig staal
Totale breedte lager36,515 mm
Aangepaste tariefcode84822000
1.083,84 excl. BTW
/ stuk
1.311,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen