Kegellager Timken 56418/56650B, Buitendiameter: 165.1 mm | Binnendiameter: 106.363 mm | Breedte: 36.513 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:56418/56650B
Rubix:03323688
EAN:0053893797229
TIMKEN 56418/56650 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter106,363 mm
Buitendiameter165,1 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 56418/56650 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Enkelrijig Timken TSF kegellager met flens op de cup. Bore 106,363 mm en buitenring 165,1 mm; C0r 355000 N en Cr 226000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter106,363 mm
Buitendiameter165,1 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,82 kg
Serie56000
Totale breedte lager15,875 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r355000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr226000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 638,79 excl. BTW
/ stuk
€ 772,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.