Kegellager SKF 6379/K-6320/Q, Buitendiameter: 135.755 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 56.07 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6379/K-6320/Q
Rubix:03472197
Fabrikant:48803
EAN:7316570824575


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 135,755 mm |
| Breedte | 56,07 mm |
Productdetails : SKF 6379/6320 Q KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben conische binnen- en buitenringloopbanen en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op een gemeenschappelijk punt op de lageras om een echte rolbeweging en dus lage wrijvingsmomenten tijdens het gebruik te bieden. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe naarmate de contacthoek α groter wordt. De grootte van de contacthoek, die gewoonlijk tussen 10° en 30° ligt, hangt samen met de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Sterke punten
- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56,07x135,76x135,76 mm |
| Logistiek gewicht | 3650 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 135,755 mm |
| Breedte | 56,07 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6379 |
| Referentietoerental | 3800 rpm |
| Grenstoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 400000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 286000 N |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 265,40 excl. BTW
/ stuk
€ 321,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen