Kegellager Timken 742DC, Buitendiameter: 38.1 mm | Binnendiameter: 85.027 mm | Breedte: 85.725 mm

Kegelvormige rollichamen dubbele cup component

Zie technische informatie

Referenties

Timken:742DC
Rubix:03384979
Fabrikant:100059048
EAN:0053893081113
TIMKEN 742 DC CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter85,027 mm
Buitendiameter38,1 mm
Breedte85,725 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 742 DC CUP


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85,725x155,575x155,575 mm
Logistiek gewicht3520 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x171,45x171,45 mm
Gewicht verpakking3519,9 g
Binnendiameter85,027 mm
Buitendiameter38,1 mm
Breedte85,725 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht7,826 kg
Serie745
Totale breedte lager101,6 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr170000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.048,12 excl. BTW
/ stuk
€ 3.688,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen