Kegellager Timken 36691-40361, Buitendiameter: 170.561 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 28.575 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:36691-40361
Rubix:03322211
Fabrikant:100126439
EAN:0053893296012
TIMKEN 36691-40361 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter170,561 mm
Breedte28,575 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 36691-40361 CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking1421,1 g
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter170,561 mm
Breedte28,575 mm
Type lagerspelingcn
€ 561,11 excl. BTW
/ stuk
€ 678,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.