Kegellager Timken 67390TD, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 92.075 mm

Conische kegel, dubbele rij

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67390TD
Rubix:03324314
Fabrikant:100042928
EAN:0053893366074
TIMKEN 67390 TD CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte92,075 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67390 TD CONE


TDI-lagers hebben een eendelige dubbele binnenring en twee enkele buitenringen en worden doorgaans compleet geleverd met een buitenringafstandhouder als voorgemonteerde eenheid. Het lager kan worden gebruikt op vaste posities in toepassingen met roterende assen. Voor toepassingen met een roterende behuizing kan het worden gebruikt om te drijven op de stationaire as.
TDI-lagers worden soms gebruikt op toepassingen met roterende assen waarbij een losse passing vereist is om het verwijderen te vergemakkelijken.

Sterke punten

Dubbele kegel en twee enkele buitenringen, met of zonder een buitenringafstandhouder. Wordt geleverd als een bij elkaar passende assemblage. Buitenringen geslepen voor passing

Toepassingen

Tandwielreductie-eenheden; Calenderrollen; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)92,202x164,338x164,338 mm
Logistiek gewicht6751 g
Afmeting verpakking (D x B x H)130,302x196,85x196,85 mm
Gewicht verpakking6750,8 g
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte92,075 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht8,17 kg
Serie67300
Totale breedte lager92,075 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr95300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.926,88 excl. BTW
/ stuk
€ 4.751,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.