Kegellager Timken NA 15117SW-90169, Buitendiameter: 88.9 mm | Binnendiameter: 30.005 mm | Breedte: 50.8 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA 15117SW-90169
Rubix:03328983
EAN:0053893186832


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30,005 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 50,8 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 15117 SW-90169 KEGELLAGER ASSY
Timken NA 15117SW-90169 kegellager assy (TNA, non-adjustable) met in-built speling voor een standaard montagesetting. Dubbelkoppig ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30,005 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 50,8 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,8158 kg |
| Serie | 15000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 50,8 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 107647 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 88075 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.327,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.606,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen