Kegellager Timken 48290DW, Buitendiameter: 137 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 76.2 mm
Conus voor dubbelrijig conisch rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:48290DW
Rubix:03323169
Fabrikant:100046752
EAN:0053893310152





Productdetails : TIMKEN 48290 DW CONE
De TDI-lagers hebben een eendelige dubbele binnenring en twee enkele buitenringen en worden doorgaans compleet geleverd met een buitenringafstandhouder als voorgemonteerde assemblage. Het lager kan worden gebruikt op vaste posities in toepassingen met een roterende as. Voor toepassingen met een roterende behuizing kan het op de stationaire as vrij meebewegen.
TDI-lagers worden soms toegepast op roterende as-toepassingen waar een losse passing vereist is om eenvoudig verwijderen mogelijk te maken.
TDI-lagers worden soms toegepast op roterende as-toepassingen waar een losse passing vereist is om eenvoudig verwijderen mogelijk te maken.
Sterke punten
Dubbele conus en twee enkele cups, met of zonder cup-afstandhouder. Geleverd als een op elkaar afgestemde assemblage. Cups geslepen voor pasvorm
Toepassingen
Tandwielreductoren; Kalenderrollen; Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 76,2x155,194x155,194 mm |
| Logistiek gewicht | 3908 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 174,752x174,752x77,724 mm |
| Gewicht verpakking | 3908,2 g |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 137 mm |
| Breedte | 76,2 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Serie | 48200 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 76,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 493000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 466000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.778,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2.152,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen