Kegellager FAG 33206-XL, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 25 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

FAG:33206-XL
Rubix:03015840
Fabrikant:0792701150000
EAN:4047643125710
FAG 33206 XL KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG 33206 XL KEGELLAGER EENRIJIG


Tapeerrollagers 332, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Serie332
Kokerstaal
Grenstoerental14300 rpm
Totale breedte lager25 mm
NormDIN 720
Statische basisbelasting, radiaal - C0r78000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr81000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 42,78 excl. BTW
/ stuk
€ 51,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.