Kegellager Timken 46720CD, Buitendiameter: 225.425 mm | Binnendiameter: 158.75 mm | Breedte: 85.73 mm

Timken kegelrollager 46700

Zie technische informatie

Referenties

Timken:46720CD
Rubix:03384864
Fabrikant:100032489
EAN:0053893299495
TIMKEN 46720 CD CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter158,75 mm
Buitendiameter225,425 mm
Breedte85,73 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 46720 CD CUP


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)69,85x225,425x225,425 mm
Logistiek gewicht3145 g
Afmeting verpakking (D x B x H)234,95x234,95x77,724 mm
Gewicht verpakking3144,8 g
Binnendiameter158,75 mm
Buitendiameter225,425 mm
Breedte85,73 mm
Type lagerspelingcn
Serie46700
Kokerstaal
€ 1.284,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.554,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.