Kegellager Timken NA 24776SW-90034, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 57.15 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 24776SW-90034
Rubix:03328996
EAN:0053893209425
TIMKEN NA 24776 SW-90034 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 24776 SW-90034 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken NA 24776SW-90034 is een dubbelrij kegellagerassay met dubbele buitenring (TDO). Ontworpen voor zware radiale en axiale belastingen en hoge omkeer-/kantelmomenten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,63 kg
Serie24700
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager58,735 mm
NormABMA CLASS 2
Aangepaste tariefcode84822000
1.254,13 excl. BTW
/ stuk
1.517,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.