Kegellager Timken NA 483SW-90289, Buitendiameter: 160.02 mm | Binnendiameter: 70.104 mm | Breedte: 74.676 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA 483SW-90289
Rubix:03321013
EAN:0053893192239


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70,104 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 160,02 mm |
| Breedte | 74,676 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 483 SW-90289 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy NA 483SW-90289 met precisie kegellagerconstructie voor gecombineerde belasting. Dynamische radiale belasting C1: 143.000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70,104 mm |
| Buitendiameter | 160,02 mm |
| Breedte | 74,676 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 8,288 kg |
| Serie | 475 |
| Materiaal | chroomstaal (ringen); staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 74,676 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 143000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.570,20 excl. BTW
/ stuk
€ 5.529,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen