Kegellager Timken JL819349, Buitendiameter: 135 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 20 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:JL819349
Rubix:03385764
Fabrikant:100061525
EAN:0053893697048
TIMKEN JL 819349 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter135 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JL 819349 CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)134x134x35 mm
Logistiek gewicht550 g
Afmeting verpakking (D x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht verpakking546,1 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter135 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcn
Seriel819300
Kokerstaal
Totale breedte lager20 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r133000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,48 excl. BTW
/ stuk
130,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen