Kegellager Timken NA 495A/493D, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 53.975 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA 495A/493D
Rubix:03329151
EAN:0053893297538


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 495A/493 D KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken NA 495A/493D kegellager (TNA), dubbelrij en niet-instelbaar. Boring 76,2 mm, OD 136,525 mm en gewicht 4,14 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 53,975 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,14 kg |
| Totale breedte lager | 69,85 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 198000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 167000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 756,90 excl. BTW
/ stuk
€ 915,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen