Kegellager NSK 32306J, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 27 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

NSK:32306J
Rubix:03481121
Fabrikant:32306J N
EAN:0029176022234
NSK 32306 J KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 32306 J KEGELLAGER EENRIJIG


NSK kegellagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en axiale belastingen in één richting. Verkrijgbaar in twee-rijige en vier-rijige versies om axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, kunnen deze lagers worden gemonteerd in toepassingen met speciale werkomgevingen, heavy-duty kooi ontwerpen zijn beschikbaar met een breed scala aan geavanceerde materialen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht559 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte27 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
54,56 excl. BTW
/ stuk
66,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen