Kegellager Timken NA497SW-90316, Buitendiameter: 158.75 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 36.5125 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA497SW-90316
Rubix:03329165
EAN:0053893048215
TIMKEN NA 497 SW-90316 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter158,75 mm
Breedte36,5125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 497 SW-90316 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken NA 497SW-90316 is een dubbelrijige kegellager-assemblage (cone & cup) met ingebouwde instelspeling. Voorzien van EP .003/.008 en geschikt voor vaste of zwevende lageropstellingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter158,75 mm
Breedte36,5125 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,16 kg
Seriena497sw
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager73,025 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr254000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.495,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1.809,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.