Kegellager Timken 47686/47620A, Buitendiameter: 133.35 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 33.34 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:47686/47620A
Rubix:03323049
EAN:0053893657547
TIMKEN 47686/47620 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte33,34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 47686/47620 A KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager eenrijig 47686/47620A met d=82,55 mm, D=133,35 mm en breedte=33,34 mm. Statische C0=262000 N, dynamische C1=214000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1604 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte33,34 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,7 kg
Serie47600
Kokerstaal
Totale breedte lager33,34 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r262000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr214000 N
133,35 mm
133,35 mm
Aangepaste tariefcode84822000
233,68 excl. BTW
/ stuk
282,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.