Kegellager Timken 56425-902B3, Buitendiameter: 165.1 mm | Binnendiameter: 107.95 mm | Breedte: 82.55 mm

Kegellager dubbele cupbevestiging

Zie technische informatie

Referenties

Timken:56425-902B3
Rubix:03383837
EAN:0053893813165
TIMKEN 56425-902B3 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter165,1 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 56425-902B3 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,55x165,1x165,1 mm
Logistiek gewicht5909 g
Afmeting verpakking (D x B x H)171,45x107,95x171,45 mm
Binnendiameter107,95 mm
Buitendiameter165,1 mm
Breedte82,55 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,692 kg
Serie56000
Totale breedte lager82,55 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r355000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr394000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.086,21 excl. BTW
/ stuk
€ 1.314,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.