Kegellager Timken NA 569/562DS, Buitendiameter: 138.112 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 40.483 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 569/562DS
Rubix:03329195
TIMKEN NA 569/562 DS KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter138,112 mm
Breedte40,483 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 569/562 DS KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken NA 569/562 DS is een eenrijig kegelrollenlager met een cone (binnenring) en cup (buitenring). Gemaakt voor robuuste, radiale lageropgaven met hoge draagkracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter66,675 mm
Buitendiameter138,112 mm
Breedte40,483 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,44 kg
Serie565 – 575 series
Kokerstaal
Totale breedte lager80,965 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r262000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr196000 N
Aangepaste tariefcode84822000
6.504,73 excl. BTW
/ stuk
7.870,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.