Kegellager Timken NA 659/654D, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 95.25 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 659/654D
Rubix:03384528
EAN:0053893455440
TIMKEN NA 659/654 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte95,25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 659/654 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager NA 659/654 D (TNA, tapered double, non-adjustable) met boring 76,2 mm en buitenmaat 152,4 mm. Dynamische radiale belasting C90: 64000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte95,25 mm
Type lagerspelingcn
Serietna (tapered double, non-adjustable)
Totale breedte lager76,2 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr64000 N
Aangepaste tariefcode84822000
1.640,41 excl. BTW
/ stuk
1.984,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen