Kegellager NTN 4T-18790/18720, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 17.462 mm
NTN - Kegellager - 4T-18790/18720
Zie technische informatieReferenties
NTN:4T-18790/18720
Rubix:A0485330
EAN:4547359516302




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 17,462 mm |
Productdetails : NTN 4T-18790/18720 KEGELLAGER
Kegellager, geperste stalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x85x17,462 mm |
| Logistiek gewicht | 386 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 17,462 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | trb inch |
| Koker | staal |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 65000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,75 excl. BTW
/ stuk
€ 44,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen