Kegellager Timken NA759SW-90161, Buitendiameter: 206.502 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 104.902 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA759SW-90161
Rubix:03329267
EAN:0053893085500


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 206,502 mm |
| Breedte | 104,902 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 759 SW-90161 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Dubbelrij kegellager-assy Timken NA 759SW-90161 met chroomstalen lager en polymeerkooi. Open uitvoering voor zware toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 206,502 mm |
| Breedte | 104,902 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 19,958 kg |
| Serie | 755 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | plastic |
| Totale breedte lager | 104,902 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 882527,2 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 569372,4 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.291,63 excl. BTW
/ stuk
€ 8.822,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen