Kegellager Timken HM231116D-20081, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 106.363 mm

Kegelrollager met dubbele cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM231116D-20081
Rubix:03385079
Fabrikant:100189703
EAN:0053893523750
TIMKEN HM 231116 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter241,3 mm
Breedte106,363 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 231116 D CUP


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverspreiding, wat het ideaal maakt voor toepassingen waarbij kantelmomenten een belangrijke belasting vormen. TDO-lagers kunnen op vaste posities worden gemonteerd of vrij in de huisboring worden gelaten.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele conussen, met of zonder spacer. Wanneer spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een voorgespannen, op elkaar afgestemde assemblage. De cup heeft een groef en smeergaatjes in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en smeergaatjes.

Toepassingen

Zware tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106,426x241,3x241,3 mm
Logistiek gewicht8342 g
Afmeting verpakking (D x B x H)152,4x247,65x247,65 mm
Gewicht verpakking8341,6 g
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter241,3 mm
Breedte106,363 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht21,268 kg
Totale breedte lager106,363 mm
€ 4.686,43 excl. BTW
/ stuk
€ 5.670,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen