Kegellager Timken LM 104949/JLM 104910, Buitendiameter: 82 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 22.225 mm

Conisch rollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 104949/JLM 104910
Rubix:03382562
EAN:0053893659435
TIMKEN LM 104949/JLM 104910 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 104949/JLM 104910 KEGELLAGER EENRIJIG


Conisch rollager, imperiaal, enkele rij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,43 kg
Serielm104900
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager21,976 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r104000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 47,64 excl. BTW
/ stuk
€ 57,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen