Kegellager Timken LM67048, Buitendiameter: 59.13 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 15.88 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
Timken:LM67048
Rubix:03216301
Fabrikant:100045476
EAN:0053893362090
TIMKEN LM 67048-20395 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter59,13 mm
Breedte15,88 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 67048-20395 CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)59x59x25 mm
Logistiek gewicht400 g
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking117,9 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter59,13 mm
Breedte15,88 mm
Type lagerspelingcn
Serielm67000
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46700 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,01 excl. BTW
/ stuk
21,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen