Kegellager SKF 30312, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 33.5 mm
Kegellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:30312
Rubix:03802821
EAN:7316577433909

Documenten
Productdetails : SKF 30312 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben conische binnen- en buitenringloopbanen en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op een gemeenschappelijk punt op de lageras om een echte rolbeweging te bieden en daardoor lage wrijvingsmomenten tijdens het gebruik. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe naarmate de contacthoek α groter wordt. De grootte van de contacthoek, die gewoonlijk tussen 10° en 30° ligt, hangt samen met de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Sterke punten
- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Opvangt axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Opvangt axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 33,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 303 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4300 rpm |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Totale breedte lager | 33,5 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 196000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 208000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,37 excl. BTW
/ stuk
€ 104,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 70 dagen
