Kegellager Timken 67790-90214, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 177.8 mm | Breedte: 95.25 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67790-90214
Rubix:03324382
EAN:0053893362564


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 177,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 95,25 mm |
Productdetails : TIMKEN 67790-90214 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Kegellager assy Timken 67790-90214 is een tapered roller lageroplossing voor zware belastingen. Geschikt voor toepassingen waar hoge draagkracht en betrouwbare lagerwerking nodig zijn.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 95,25x247,65x247,65 mm |
| Logistiek gewicht | 13681 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x114,3x260,35 mm |
| Binnendiameter | 177,8 mm |
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 95,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 13,79 kg |
| Serie | 2ts-dm |
| Totale breedte lager | 95,25 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 405000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.932,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3.548,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen