Kegellager Timken T 2520, Buitendiameter: 66.421 mm | Binnendiameter: 23.812 mm | Breedte: 20.638 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:T 2520
Rubix:03329585
EAN:0053893940182
TIMKEN T 2520 KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter23,812 mm
Buitendiameter66,421 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN T 2520 KEGELTAATSLAGER


Tapered Roller Thrust Bearing Timken
Timken T 2520 kegellager (Type TS) in single cups- uitvoering. Cone (inner ring) en cup (outer ring) worden doorgaans in opposing pairs gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter23,812 mm
Buitendiameter66,421 mm
Breedte20,638 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serietype ts (kegellagersingle cups)
Totale breedte lager23,812 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r81700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 6.241,91 excl. BTW
/ stuk
€ 7.552,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen