Kegellager Timken 740/742, Buitendiameter: 150.089 mm | Binnendiameter: 80.963 mm | Breedte: 46.673 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:740/742
Rubix:03324658
EAN:0053893986258
TIMKEN 740/742 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80,963 mm
Buitendiameter150,089 mm
Breedte46,673 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 740/742 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 740/742 is een eenrijige kegellager (TS) voor het opnemen van radiale en axiale belastingen. Maten: d 80,963 mm en D 150,089 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80,963 mm
Buitendiameter150,089 mm
Breedte46,673 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,4 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager44,45 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r417000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr377000 N
Aangepaste tariefcode84822000
399,96 excl. BTW
/ stuk
483,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen