Kegellager Timken M224710D, Buitendiameter: 174.625 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 61.912 mm

Dubbele rij - Dubbele cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M224710D
Rubix:03328685
Fabrikant:100190649
EAN:0053893519739
TIMKEN M 224710 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter174,625 mm
Breedte61,912 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 224710 D CUP


Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Dubbele (cup) buitenringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen als de (kegel) binnenringen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen / Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)174,8x174,8x77,7 mm
Gewicht verpakking1784,9 g
Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter174,625 mm
Breedte61,912 mm
Type lagerspelingcn
Seriem224700
Kokerstaal
Totale breedte lager77,787 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr426000 N
1.670,44 excl. BTW
/ stuk
2.021,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.