Kegellager Timken NA48686, Buitendiameter: 158 mm | Binnendiameter: 142.875 mm | Breedte: 46.833 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA48686
Rubix:03329145
Fabrikant:100042843
EAN:0053893315850




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 142,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 158 mm |
| Breedte | 46,833 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 48686 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 197,1x197,1x52,4 mm |
| Gewicht verpakking | 2724,3 g |
| Binnendiameter | 142,875 mm |
| Buitendiameter | 158 mm |
| Breedte | 46,833 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,52 kg |
| Serie | 48600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 93,665 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 74300 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 971,06 excl. BTW
/ stuk
€ 1.174,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen