Kegellager Timken 30218-90KB2, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 26 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:30218-90KB2
Rubix:03385458
Fabrikant:101752489
EAN:0053893458847
TIMKEN 30218 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 30218 KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte26 mm
Type lagerspelingcn
158,36 excl. BTW
/ stuk
191,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen