Kegellager Timken HH221434, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 57.531 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH221434
Rubix:03384159
Fabrikant:100151704
EAN:0053893515243
TIMKEN HH 221434 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte57,531 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 221434 CONE


Timken HH221434 kegelrol-lager kegel (serie HH221400) met lagerspeling CN[CN]. Conische lagercomponent met d=88,9 mm en C0r/Cr: 692000/138000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Gewicht verpakking5610 g
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte57,531 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht16,409 kg
Seriehh221400
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager57,15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r692000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr138000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 716,84 excl. BTW
/ stuk
€ 867,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.