Kegellager Timken 32005X-90KB3, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 11.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32005X-90KB3
Rubix:03323204
Fabrikant:190052412
TIMKEN 32005 X KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte11,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32005 X KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte11,5 mm
Type lagerspelingcn
21,90 excl. BTW
/ stuk
26,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.