Kegellager Timken M86643, Buitendiameter: 64.292 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 21.433 mm
Conisch rollager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:M86643
Rubix:03384486
Fabrikant:100005000
EAN:0053893423852


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 64,292 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN M 86643 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee scheidbare hoofdonderdelen: de conus (binnenring)assemblage en de cup (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 239 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 64,292 mm |
| Breedte | 21,433 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | m86600 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 21,433 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 71700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 60200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,51 excl. BTW
/ stuk
€ 93,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen