Kegellager FAG 30211-A>A, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 18 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:30211-A>A
Rubix:03015574
Fabrikant:0956406140000
EAN:4064327120656
FAG 30211 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 30211 A KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Kegellagers 302, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte18 mm
Type lagerspelingcn
Serie302..-a
Grenstoerental7400 rpm
Totale breedte lager22,75 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r107000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr91000 N
53,19 excl. BTW
/ stuk
64,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen