Kegellager Timken JHM522649AC-90KA9, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 102.365 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JHM522649AC-90KA9
Rubix:03327265
EAN:0053893941929
TIMKEN JHM 522649 AC-90KA9 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte102,365 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JHM 522649 AC-90KA9 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 2TS-IM kegellager-assy JHM522649AC-90KA9 voor indirecte montage. Afmetingen: 110 mm boring, 180 mm buitendiameter en totale breedte 102,365 mm.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)102,362x180,086x180,086 mm
Logistiek gewicht9440 g
Afmeting verpakking (D x B x H)184,15x107,95x184,15 mm
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte102,365 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,44 kg
Serie2ts-im
Kokerroestvrij staal
Totale breedte lager102,365 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr766000 N
€ 2.349,70 excl. BTW
/ stuk
€ 2.843,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.