Kegellager Timken 25578/25522, Buitendiameter: 83.058 mm | Binnendiameter: 42.863 mm | Breedte: 23.876 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:25578/25522
Rubix:03321277
EAN:0053893731551


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 42,863 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 83,058 mm |
| Breedte | 23,876 mm |
Productdetails : TIMKEN 25578/25522 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig TS 25578/25522. Boring 42,863 mm, buitendiameter 83,058 mm en breedte 23,876 mm. Statisch 111000 N; dynamisch 23500 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 42,863 mm |
| Buitendiameter | 83,058 mm |
| Breedte | 23,876 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | ts (serie 25500) |
| Materiaal | gestempeld staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23,876 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 111000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 23500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,95 excl. BTW
/ stuk
€ 117,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen