Kegellager FAG 32210-A>A, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 19 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:32210-A>A
Rubix:03015752
Fabrikant:0956421020000
EAN:4054372882258

Productdetails : FAG 32210 A KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 322, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 322..-a |
| Referentietoerental | 4450 rpm |
| Grenstoerental | 8000 rpm |
| Totale breedte lager | 24,75 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 109000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 88000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,17 excl. BTW
/ stuk
€ 57,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden